Lime de fraisage rotative Pferd Tools SKM 1225/6 CAST
Fraises sur tige HM SKM 1225/6 CAST
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SKM 1225/6 CAST
Rubix :0060-0513086
Fabricant :21115283
EAN :4007220952481




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout pointu skm |
| Longueur totale | 65 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE SKM 1225/6 CAST HM CONIQUE BOUT POINT 21115283
Fraise sur tige conique à bout pointu selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout pointu skm |
| Longueur totale | 65 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | fonte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,64 € HT
/ unité
156,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours