Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYAS 0616/6 Z3

Fraises sur tige HM ZYAS 0616/6 Z3

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :ZYAS 0616/6 Z3
Rubix :0060-0513326
Fabricant :21100206
EAN :4007220044964
FRAISE /TIGE ZYAS 0616/6 3D HM CYLINDRIQUE 21100206
Résumé technique
Diamètre queue6 mm
Forme de la têtecylindrique zyas
Longueur totale0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE ZYAS 0616/6 3D HM CYLINDRIQUE 21100206


Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue6 mm
Forme de la têtecylindrique zyas
Longueur totale0 mm
Diamètre tête6 mm
Domaine d'applicationuniversel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,48 HT
/ unité
106,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours