Lime de fraisage rotative Pferd Tools KUD 0605/6 Z5
Fraises sur tige HM KUD 0605/6 Z5
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KUD 0605/6 Z5
Rubix :0060-0512969
Fabricant :21112556
EAN :4007220046852


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE KUD 0605/6 5D HM SPHERIQUE 21112556
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,97 € HT
/ unité
73,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours