Lime de fraisage rotative GISS Cutline 863140
Fraise lime hémisphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863140
Rubix :G600-0519185
EAN :3660338177538


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme c |
| Longueur totale | 70 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE C 12.7X25 BOUT ROND - COUPE NEGATIVE
Fraise lime carbure cylindrique bout rond - Forme C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme c |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre tête | 12,7 mm |
| Domaine d'application | aperçu général |
| Longueur utile | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 32,38 €
31,03 € HT
/ unité
37,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h