Lime de fraisage rotative Pferd Tools 946/3 SP
Fraises de finition sur tige HSS 946/3 SP
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :946/3 SP
Rubix :0060-0374347
Fabricant :22394653
EAN :4007220058374
Détails articles : FRAISE /TIGE 946/3 HSS DENTURE SPECIALE 22394653
Disponible avec denture spéciale, neuf formes de fraises sur tige différentes et plusieurs dimensions, diamètre de tige 3 mm et longueur 30 mm. Appropriées à l'enlèvement de copeaux fins dans des endroits de petites dimensions et difficilement accessibles. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 36 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,55 € HT
/ 5 unités
189,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

