Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 0820/6 INOX
Fraises sur tige HM ZYA 0820/6 INOX
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 0820/6 INOX
Rubix :0060-0513279
Fabricant :21101782
EAN :4007220952245




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 0820/6 INOX HM CYLINDRIQUE 21101782
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Applications
Les fraises sur tige longue en carbure métallique conviennent tout particulièrement à l'usinage économique de pièces situées dans des endroits de petites dimensions et difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,91 € HT
/ unité
89,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours