Fraise monobloc Sutton E4341200
Fraises à rainurer 6-8 goujures - R50/35 NH - extra-longues - Harmony E434
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4341200
Rubix :S748-0549621
EAN :9311963560748




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 6D LONG QC E434 VHM ULTRA ALCRN
Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Pour des applications de finition super fine. Convient pour les matériaux durs et courts jusqu'à 48 HRC. AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Longueur totale | 93 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux durs |
| Longueur utile | 30 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,69 € HT
/ unité
201,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours