Fraise monobloc Sutton E4021600
Fraises à rainurer 3 goujures - R45/46/44 Al - portée longue - Harmony E402
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4021600
Rubix :S748-0537121
EAN :9311963553054




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE 16 3DTS LONG E402 R45/46/44 HA VHM CRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 108 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,28 € HT
/ unité
294,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours