Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P051-0600-OA O10A

Fraise

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :2P051-0600-OA O10A
Rubix :0033-0738987
Fabricant :7254428
EAN :7323221821203
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE

Résumé technique

Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe18 mm
Longueur totale60 mm
Coupe au centreoui (coupe centrale)
Matériau de coupecarbure
Revêtementcvd dlc (revêtu)
Typecoromill® plura fraise à doigt (coupe centrale, épaule carrée)
Matière à usinermatériaux difficiles à usiner et aciers très durs jusqu'à 63 hrc
Longueur utile18 mm
332,93 € HT
/ unité
399,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours