Fraise monobloc Sutton E5642040
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - rayon de pointe - Harmony DUO E564
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5642040
Rubix :S748-0501648
EAN :9311963545738



Détails articles : FRAISE 20 4DTS R4 E564 R50 DIN6527L-HA VHM 48RC ALCR
Fraise 20 4dts r4 e564 r50 din6527l-ha vhm 48rc alcr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise monobloc carbure à 4 dents à rayon d’angle (corner radius) |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | acier (non allié/allié), acier inoxydable, fonte, aluminium & alliages non ferreux, titane & superalliages, matériaux durs (jusqu’à 48 hrc) |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 14 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,72 € HT
/ unité
1 020,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
