Fraise monobloc Sandvik Coromant 8386841

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :8386841
Rubix :0033-0830334
Fabricant :8386841
EAN :7323227354736
FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-1000-100-NBH10F
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-1000-100-NBH10F


CoroMill® Dura est une nouvelle gamme de fraises monobloc polyvalentes et hautes performances. Le concept offre une véritable flexibilité pour les opérations d'ébauche jusqu'à la finition sur de multiples matériaux. La clé du succès réside dans la technologie unique WhisperKut™, qui dissipe efficacement les harmoniques néfastes, rendant l'usinage plus lisse et plus stable que jamais.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

3 flûtes avec longueur de coupe 1.5–3×D
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centreoui (coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Typefraise en bout carbure monobloc coromill® dura pour usinage général
Angle d'hélice35 °
Matière à usinermétaux non ferreux (iso n)
Longueur utile22 mm
Angle de coupe20 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,16 HT
/ unité
138,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h