Fraise monobloc GISS Cutline 893370

Fraise carbure ébauche Weldon

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :862963
GISS Cutline :893370
Rubix :G600-0784838
EAN :3660338458514
FRAISE CARBURE EBAUCHE -D.3 4 DENTS -REVETUE CUPP -QW
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE EBAUCHE -D.3 4 DENTS -REVETUE CUPP -QW


Fraise carbure monobloc - Ébauche 4 dents - Angle d’hélice de 30°
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Ébauche pour un volume élevé d’enlèvement de matériau avec des paramètres de coupe plus élevés
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle -Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux

Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Faible risque de casse d’outil même avec des forces de coupe élevées grâce aux arêtes de coupe ondulées
FRAISE CARBURE EBAUCHE - D.3 Z4 WELDON

Points forts

Grands angles de cale pour une grande stabilité de l’arête de coupe

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe8 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typeébauche
Angle d'hélice30 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
54,55 € HT
/ unité
65,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h