Fraise monobloc GISS Cutline 867540
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents TIALN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :701700
GISS Cutline :867540
Rubix :G600-0539391
EAN :3660338215155

Documents
Détails articles : FRAISE HSS.E CO8 - TIALN - D.14 EBAUCHE PAS FIN - 4 DENTS - QW
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents TIALN DIN 844 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,30 € HT
/ unité
68,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h