Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F341-1600-300-SC 1710
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F341-1600-300-SC 1710
Rubix :0033-0739015
Fabricant :7419263
EAN :7323222412400


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialn+tisin |
| Type | fraise d'épaulement coromill® plura pour fraisage latéral à haute avance |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | matériaux hrsa à base de nickel (alliages difficiles à usiner, résistants à la chaleur) |
| Longueur utile | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,78 € HT
/ unité
772,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h