Fraise monobloc Sutton E5640001
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - rayon de pointe - Harmony DUO E564
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5640001
Rubix :S748-0501649
EAN :9311963586304




Résumé technique
| Type de queue | cylindrique |
|---|---|
| Nombre de dents | 4 |
| Coupe au centre | non |
Détails articles : FRAISE RAINURER C/R E564 JEU 4PC R50 -HA VHM ULTRA ALCRN W/BS
Informations techniques
Attributs
| Type de queue | cylindrique |
|---|---|
| Nombre de dents | 4 |
| Coupe au centre | non |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux durs |
| Longueur utile | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,32 € HT
/ jeu
822,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours