Fraise monobloc Fein 63134160076

Fraise HSS Dura 50 emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63134160076
Rubix :0140-5301801
EAN :4014586612294
FRAISE HSS DURA 50 D. 16X50 WELDON TIN
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HSS DURA 50 D. 16X50 WELDON TIN


Fraise HSS Dura 50 emmanchement 3/4 in Weldon. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 16 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale86 mm
Typefraise hss+tin dura
Matière à usinermétal, inox
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,31 HT
/ unité
99,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours