Références
Sandvik Coromant :2P350-0600-OA O12M
Rubix :0033-0738979
Fabricant :7254438
EAN :7323221821296


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Coupe au centre | coupant au centre (center cutting) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cvd dlc (o12m) |
| Type | coromill® plura fraise d'extrémité (épaulement carré, coupant au centre) |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | matériaux cfrp (composites) pour usinage de bord/contour |
| Longueur utile | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,02 € HT
/ unité
409,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours