Fraise monobloc Sutton E5640805
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - rayon de pointe - Harmony DUO E564
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5640805
Rubix :S748-0501616
EAN :9311963595504



Détails articles : FRAISE 8 4DTS R0,5 E564 R50 DIN6527L-HA VHM 48RC ALCR
Fraise 8 4dts r0,5 e564 r50 din6527l-ha vhm 48rc alcr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise 4 tailles – r50 nh – rayon d’angle – harmony duo |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | acier (p), acier inox (m), fonte (k), métaux non ferreux (n), alliages haute température (s), titane (s), matériaux durs (h) — adapté aux matériaux jusqu’à 48 hrc |
| Longueur utile | 19 mm |
| Angle de coupe | 14 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,24 € HT
/ unité
176,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
