Fraise monobloc Sutton E4301610
Fraises à rainurer 4 goujures - R45/44 UNI - rayon de pointe - portée longue - Harmony E430
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4301610
Rubix :S748-0549606
EAN :9311963560274




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE 16 4D LONG QC E430 VHM ULTRA ALCRN
Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Convient pour des matériaux jusqu'à 1300 N/mm². AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 17 mm |
| Longueur totale | 108 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialn tip |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 13 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,09 € HT
/ unité
390,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours