Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K357-1600-300-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K357-1600-300-XD 1730
Rubix :0033-0806118
Fabricant :8213655
EAN :7323226618242





Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 15,4 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 15,4 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 48 mm |
| Longueur totale | 115 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn (pvd) |
| Type | coromill® dura 3xd |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | p (acier), m (acier inoxydable), k (fonte), n (métaux non ferreux), s (superalliages résistants à la chaleur) |
| Longueur utile | 64 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,78 € HT
/ unité
585,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours