Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-0800-MB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P342-0800-MB M2CM
Rubix :0033-0830220
Fabricant :8352517
EAN :7323227196930


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-0800-MBM2CM
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Longueur utile | 45 mm |
| Angle de coupe | 10,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,29 € HT
/ unité
247,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours