Fraise monobloc Sutton E5530800
Fraises à queue bout sphérique 2 goujures - R30 N - standard - Tecline E553
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5530800
Rubix :S748-0584411
EAN :9311963505206




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE 8 LONG BALL 2 E553 S R30 DIN6527L-HA VHM ALCRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,05 € HT
/ unité
81,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours