Fraise monobloc Sandvik Coromant RA216.24-2050AAK15P1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA216.24-2050AAK15P1620
Rubix :0033-0747117
Fabricant :5739443




Résumé technique
| Diamètre | 7,94 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7,94 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 25,4 mm |
| Longueur totale | 88,9 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 25,4 mm |
| Angle de coupe | 10,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,28 € HT
/ unité
318,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours