Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-01030-EC10G1700

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-01030-EC10G1700

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.42-01030-EC10G1700
Rubix :0033-0748847
Fabricant :5963285
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/MICRO FRAIS.

Résumé technique

Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/MICRO FRAIS.


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le micro fraisage

Informations techniques


Attributs
Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe0,8 mm
Longueur totale45 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile45 mm
Angle de coupe15 °
242,29 € HT
/ unité
290,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h