Fraise monobloc GISS Cutline 867486
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :867486
Rubix :G600-0539342
EAN :3660338214660

Documents
Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - D.20 3 DENTS - COUPE AU CENTRE
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents DIN 844 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,50 € HT
/ unité
64,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h