Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-06050CBC13P1630
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-06050CBC13P1630
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.24-06050CBC13P1630
Rubix :0033-0767944
Fabricant :5742907



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 13 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,86 € HT
/ unité
167,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours