Fraise monobloc Sutton E5561000
Fraises à queue bout sphérique 2 goujures - R30 N - portée longue - Tecline E556
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5561000
Rubix :S748-0584328
EAN :9311963505459



Détails articles : FRAISE 10 L/SHK BALL E556 2 S R30 -HB VHM ULTRA ALCRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,31 € HT
/ unité
157,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
