Fraise monobloc Fein 63127041011

Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63127041011
Rubix :0140-5044162
EAN :4014586192413
FRAISE HM AVEC FILETAGE D.58 L.50MM P/KBM 65 QF ET KBM 50 Q
Résumé technique
Diamètre58 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale80 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HM AVEC FILETAGE D.58 L.50MM P/KBM 65 QF ET KBM 50 Q


Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 58 mm

Points forts

Finition haut de gamme et très performante avec une très bonne longévité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre58 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale80 mm
Typefraise carbure avec filetage m 18 x 6 p 1,5
Matière à usinermétal, inox, gjl, gjs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,63 HT
/ unité
252,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours