Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-2000-PB P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P342-2000-PB P2BM
Rubix :0033-0830198
Fabricant :8351857
EAN :7323227193670


Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-2000-PBP2BM
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 42 mm |
| Longueur totale | 109,6 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialcrsin |
| Type | coromill® plura fraise en carbure cimenté (fraisage lourd) |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | acier et acier inoxydable (iso p et iso m) |
| Longueur utile | 84,6 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,10 € HT
/ unité
945,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h