Fraise monobloc GISS Cutline 893289

Fraise carbure 4 dents rayonée

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :893289
Rubix :G600-0784912
EAN :3660338457777
FRAISE CARBURE 4 DENTS D.12 R1,0 4 DENTS -REV CUPP -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE 4 DENTS D.12 R1,0 4 DENTS -REV CUPP -QC


Fraise carbure monobloc - 4 dents rayonées - Angle d’hélice de 45°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux

Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
FRAISE CARBURE 4 DENTS D.12 R1,0 QC

Points forts

Stabilité optimisée de l’arête de coupe et rapport performance/durée de vie élevé

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe30 mm
Longueur totale75 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typestandard rayonee
Angle d'hélice45 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,76 HT
/ unité
148,51 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h