Références
Sutton :E4642500
Rubix :S748-0720988
Détails articles : FRAISE 25 5FL HARMONY E464 TI DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Fraise 25 5fl harmony e464 ti din6527l-ha vhm alnova
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Coupe au centre | oui — géométrie à coupe au centre (pour le surfaçage par plongée sans trou pilote, rainurage et usinage de cavités). |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | ti |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Longueur utile | 64 mm |
| Angle de coupe | 2 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,91 € HT
/ unité
1 003,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
