Fraise monobloc Sutton E5590803
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5590803
Rubix :S748-0501586
EAN :9311963514994




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE 8 4DTS R0,3 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 8 4dts r0,3 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise en bout harmony uni (rayon d’angle) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | aciers durcis, inox et métaux non ferreux (jusqu’à 1300 n/mm²) |
| Longueur utile | 19 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,71 € HT
/ unité
114,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours