Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.32-01030-AJ10G1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.32-01030-AJ10G1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.32-01030-AJ10G1620
Rubix :0033-0748954
Fabricant :5742954
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/MICRO FRAISAGE
Résumé technique
Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/MICRO FRAISAGE


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour le micro fraisage

Informations techniques


Attributs
Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe1 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile10 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,99 HT
/ unité
154,79 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h