Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P050-1000-OA O10A

Fraise

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :2P050-1000-OA O10A
Rubix :0033-0738991
Fabricant :7254424
EAN :7323221821166
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents9
Longueur de coupe30 mm
Longueur totale80 mm
Coupe au centreoui (à coupe centrale)
Matériau de coupecarbure
Revêtementcvd dlc coated
Typefraise en bout à épaule carrée à coupe centrale
Angle d'hélice4 °
Matière à usinermatériaux difficiles à usiner et aciers très durs jusqu'à 63 hrc
Longueur utile30 mm
534,92 € HT
/ unité
641,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours