Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K337-2500-200-XD  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K337-2500-200-XD  1730
Rubix :0033-0806160
Fabricant :8213639
EAN :7323226618082
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre25 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue24 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


Les fraises monoblocs polyvalentes 1730 CoroMill® Dura constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque goujure est espacée de manière inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constantes généralement produites par les fraises de bout conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Pour les rainures les plus larges, les plus profondes ou les plus étroites
Excellent évacuation des copeaux et durée de vie de l'outil prolongée
Raccordement du liquide de refroidissement facilité
Options d'outillage flexibles

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue24 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe75 mm
Longueur totale135 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typefraise monobloc en carbure massif (coromill® dura)
Angle d'hélice37 °
Matière à usinerp, m, k, n, s (groupes iso tmc1)
Longueur utile75 mm
Angle de coupe5 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,43 HT
/ unité
769,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours