Fraise monobloc Sutton E4541200
Fraises à queue bout sphérique 2 goujures - R30 N - courtes - Tecline E454
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4541200
Rubix :S748-0525711
EAN :9311963566108




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 2DTS COURT E454 30D DIN6527S HA VHM TIAIN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Longueur totale | 73 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,33 € HT
/ unité
109,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours