Foret conique Bosch 2608597507
Fraises à noyer coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597507
Rubix :0136-5262932
EAN :3165140107228

Documents
Détails articles : FRAISE CONIQUE HSS-G 12,4MM 3 T
Diamètre mm: 12.4
Chanfreinage: M 6
Longueur totale mm: 56
Diamètre de queue mm: 8
Applications
Métal non ferreux|AlliagesMétaux ferreux|Acier allié/non alliéMétaux ferreux|Fonte grisePlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Plastique durBois|Bois dur/Bois massifBois|Bois tendre
Informations techniques
Attributs
| Matériau de coupe | hss |
|---|---|
| Diamètre | 12,4 mm |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € HT
/ unité
49,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours