Foret conique Roebuck 853468

Foret étagé HSS - TiN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :853468
Rubix :C600-0357546
EAN :3660338095696
FORET ETAGE HSS TIN DIAM 4-20MM
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : FORET ETAGE HSS TIN DIAM 4-20MM


Pour tôles et matériaux minces jusqu'à 3mm maximum.
Revêtement TiN pour une durée prolongée de l'outil.
Goujures hélicoïdales facilitent la pénétration du foret étagé.
Diamètres marqués. Ebavure à 60°. Affûtage en bout : 118°.
Queue à trois plats pour un meilleur serrage.
Fabriqué en France.

Points forts

Ebavure à 60° sur la tête de l'outil.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Matériau de coupehss
Diamètre min4 mm
Diamètre max20 mm
Queuequeue à trois plats
53,21 € HT
/ unité
63,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h