Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F341-1200-300-SC 1710

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F341-1200-300-SC 1710
Rubix :0033-0739018
Fabricant :7419260
EAN :7323222412370
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe26 mm
Longueur totale83 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice42 °
Longueur utile36 mm
408,32 € HT
/ unité
489,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h