Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12SL442-12000P 1730
Tête carbure monobloc CoroMill 316 pour le fraisage lourd (ébauche) - Longueur jusqu'à 1,5xD - Accouplement EH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :316-12SL442-12000P 1730
Rubix :0033-0738923
Fabricant :6874182
EAN :7323220296873

Documents
Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le fraisage lourd
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 11,7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 14,4 mm |
| Longueur totale | 22 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd altin |
| Matière à usiner | acier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,71 € HT
/ unité
302,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h