Fraise monobloc Sutton E5330600
Fraises à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - courtes - Harmony E533
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5330600
Rubix :S748-0530141
EAN :9311963503851




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 6 4DTS COURT E533 DIN6527K-HA VHM ULTRA ALCRN
- Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance.
- Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
- AlCrN pour une durée de vie plus longue.
- Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
- AlCrN pour une durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 10 mm |
| Longueur totale | 54 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,19 € HT
/ unité
57,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours