Fraise monobloc Sutton E5591003
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5591003
Rubix :S748-0501591
EAN :9311963515045



Détails articles : FRAISE 10 4DTS R0,3 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 10 4dts r0,3 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | uni |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier (p1 à p13), acier inoxydable (m14.1 à m14.3), fonte (k15 à k20), aluminium et alliages d’aluminium (n21 à n23), cuivre et alliages de cuivre (n26 à n28), plastiques non métalliques renforcés fibres (n29) |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,44 € HT
/ unité
143,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
