Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P340-0600-XB1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1P340-0600-XB1640
Rubix :0033-0766093
Fabricant :6259868
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Résumé technique
Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe13 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice37 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile13 mm
Angle de coupe55 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,14 HT
/ unité
121,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h