Fraise monobloc Sutton E2552540
Fraise HSS Fritté - Spécial inox et matériaux dur E255
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E2552540
Rubix :S748-0585695
EAN :9311963613499



Détails articles : FRAISE 25X R4 5 FLUTE E255 R30VA-R DIN844K-B SPM ALCRN
HSS-SPM. La géométrie HR unique offre des performances stables dans les matériaux difficiles à usiner pour les applications d'ébauche. Idéal pour l'enlèvement de métal de grand volume.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de queue | plat |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Longueur totale | 121 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss |
| Matière à usiner | alliage de titane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,83 € HT
/ unité
419,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
