Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F342-0800-050-PD P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F342-0800-050-PD P2BM
Rubix :0033-0830274
Fabricant :8351756
EAN :7323227192987

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2F342-0800-050-PD
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Longueur utile | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,69 € HT
/ unité
273,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h