Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K365-0500-050-XC 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K365-0500-050-XC 1730
Rubix :0033-0806107
Fabricant :8213590
EAN :7323226617597


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 24,5 mm |
| Longueur totale | 66 mm |
| Coupe au centre | oui (centre-coupant) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | fraise monobloc en carbure (coromill® dura) – rayon + coupe au centre |
| Angle d'hélice | 36 ° |
| Matière à usiner | usinage général |
| Longueur utile | 24,5 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,90 € HT
/ unité
151,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours