Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F341-2500-635-SC 1710
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F341-2500-635-SC 1710
Rubix :0033-0739000
Fabricant :7419269
EAN :7323222412462


Résumé technique
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 25 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Longueur totale | 121 mm |
| Coupe au centre | non (sans arête de coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialn+tisin |
| Type | coromill® plura fraise à doigt (fraisage latéral à haute avance) |
| Angle d'hélice | 90 ° |
| Matière à usiner | acier (iso-p) |
| Longueur utile | 63 mm |
| Angle de coupe | 42 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 089,32 € HT
/ unité
1 307,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h