Fraise monobloc Sutton E4740610
Fraise carbure 5 dents torique - hélice variable R40/42 - queue cylindrique E474
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4740610
Rubix :S748-0655696
EAN :9311963622477
Détails articles : FRAISE E474 6MM XR1 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Fraise e474 6mm xr1 5fl harmony nidin6527lha vhm xceed
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | harmony |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel, inconel 625/718 |
| Longueur utile | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,54 € HT
/ unité
123,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
