Fraise monobloc GISS Cutline 893170

Fraise carbure hélice decalée Z4 Weldon

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :862844
GISS Cutline :893170
Rubix :G600-0785022
EAN :3660338456671
FRAISE CARBURE HELICE 39/42 D.10 4 DENTS -REV CUPP -QW
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE HELICE 39/42 D.10 4 DENTS -REV CUPP -QW


Fraise carbure monobloc - 4 dents
Hélice variable 39/42° pour des applications efficaces d’ébauche et de semi-finition
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large polyvalence

Hélice variable pour augmenter la polyvalence et les performances - Peu de vibrations pour augmenter la durée de vie de l’outil et l’aspect de finition - Paramètres de coupe élevés possibles pour les opérations d’ébauche
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
FRAISE CARBURE HELICE 38/41 D.10 Z4 WELDON

Points forts

Fraise détalonnée pour une plus grande longueur utile

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typehélice variable
Angle d'hélice39 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
49,96 € HT
/ unité
59,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h