Fraise monobloc Fein 63127351010
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127351010
Rubix :0140-5301657
EAN :4014586279947


Documents
Détails articles : FRAISE HM ULTRA 50 QIM D71 63127351010
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 71 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 101 mm |
|---|---|
| Type | fraise carbure avec porte-outil quickin max |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,42 € HT
/ unité
370,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
